Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Draht-Potentiometer 27 Ω linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434940
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P1000012709KAKK000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Draht-Potentiometer, Resistance technical notation: 27R, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: Schraubanschlüsse M4, Kurve: linear, Widerstand: 27 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.447 kg
Nettogewicht:
0.447 kg
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 20r poti, Draht-Hochleistungs-Potentiometer, Leistungspotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,65*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG