Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Draht-Potentiometer 47 Ω linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434893
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0100014709KBXB000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Draht-Potentiometer, Resistance technical notation: 47R, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Widerstand: 47 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, Draht-Hochleistungs-Potentiometer, Leistungspotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4024-86
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG