Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Draht-Potentiometer 27 Ω linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434888
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0100012709KBXB000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Draht-Potentiometer, Resistance technical notation: 27R, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Widerstand: 27 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.053 kg
Nettogewicht:
0.053 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, Draht-Hochleistungs-Potentiometer, Leistungspotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG