Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16434868 Herst.-Nr.: P16NP102MAB15 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=P16NP102MAB15, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=24.5 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=16 mm, Schaftlänge=-888, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Knopf, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=P16, Toleranz=±20 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,84* | € 14,86* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,92* | € 15,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,45* | € 17,54* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,73* | € 23,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 14,35* | € 28,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|