Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16434864 Herst.-Nr.: P16NM103MAB15 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=P16NM103MAB15, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=24.5 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=16 mm, Schaftlänge=-888, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Knopf, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=P16, Toleranz=±20 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 22,29* | € 27,45* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,44* | € 41,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 17,42* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|