Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Draht-Potentiometer 10 kΩ linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434843
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     DP20 10K J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Draht-Potentiometer, Resistance technical notation: 10K, Anschluss: Schraubanschluss, Kurve: linear, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.072 kg
Nettogewicht:
0.072 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 10k, potentiometer, Draht-Hochleistungs-Potentiometer, Leistungspotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG