Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Draht-Potentiometer 100 Ω linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434832
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     DP170 100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Draht-Potentiometer, Resistance technical notation: 100R, Anschluss: Schraubanschlüsse M4, Kurve: linear, Widerstand: 100 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.460 kg
Nettogewicht:
0.460 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
93 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Draht-Hochleistungs-Potentiometer, Leistungspotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,71*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG