Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrgang Potentiom. 5 kΩ linear ± 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434826
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     ML 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Mehrgang Potentiom., Abmessungen A x B: 62.2 x 41.7 mm, Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -25...+75 °C, Anschluss: Kabelanschluss 1 m, Kurve: linear, Serie: ML6, Gänge: 6, Leistung: 250 mW, Widerstand: 5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Nettogewicht:
0.033 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 0,25w, potentiometer, potentiometer contelec, Leitplastik-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG