Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrgang Potentiom. 5 kΩ linear ± 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434824
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     ML 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Mehrgang Potentiom., Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -25...+75 °C, Anschluss: Kabelanschluss 1 m, Kurve: linear, Serie: ML10, Gänge: 10, Leistung: 250 mW, Widerstand: 5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Nettogewicht:
0.033 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: contelec poti 5k, potentiometer, potentiometer 5k, Leitplastik-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,16*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4024-86
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG