Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer 5 kΩ linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434643
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     CR5KL.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer, Resistance technical notation: 5K, Temperaturbereich: -65...+85 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Leistung: 3 W, Widerstand: 5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.090 kg
Nettogewicht:
0.090 kg
Höhe:
47 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
83 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: poti 5k 3w, potentiometer, potentiometer 5k, Draht-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,53*
€ 73,06*
€ 25,00*
ab € 68,19*
€ 91,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
4004
ab € 133,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG