Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer 10 kΩ linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434642
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     C R 10K L.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -65...+85 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Leistung: 3 W, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.090 kg
Nettogewicht:
0.090 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
85 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 3w, potentiometer, Draht-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG