Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

14-mm Achse für Adapter AD270 TC270...TC275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434635
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     AD270-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer-Montagezubehör
Adapter für Frontplattenmontage
Zubehör Cermet-Trimmer
14-mm Achse für Adapter AD270, Passende Potentiometer: TC270...TC275
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG