Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 1 kΩ linear ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16434617
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D23AD1K0MDSF1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -55...+110 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Leistung: 4 W, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.024 kg
Nettogewicht:
0.024 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 4w, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG