Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, 4.7 kOhm, Lötfahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16434590
Hersteller:
     Vishay Intertechnology
Herst.-Nr.:
     D13A14K7MDFZ1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
drehpotentiometer
Drehpotentiometer Resistance technical notation: 4K7 Temperaturbereich: -55 ... +110 °C Anschluss: Lötfahnen Kurve: linear Leistung: 1 W Widerstand: 4.7 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.009 kg
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.