Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 100 Ω linear ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434580
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D13A1K10MDFZ1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 100R, Temperaturbereich: -55...+110 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Leistung: 1 W, Widerstand: 100 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1w, cermet-potentiometer, vishay potentiometer, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG