Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 1 kΩ linear ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434570
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D1251K0MDFT1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -55...+110 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1k, cermet-potentiometer, vishay potentiometer, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG