Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer 0.2 kΩ linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434566
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     A R200 L.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 5w
Potentiometer, Resistance technical notation: 0K2, Temperaturbereich: -65...+85 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Leistung: 5 W, Widerstand: 0.2 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.138 kg
Nettogewicht:
0.138 kg
Höhe:
47 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
83 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Draht-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG