Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 2.2 kΩ linear 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434493
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     E15CD2K2M0001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer 1w
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 2K2, Temperaturbereich: -55...+110 °C, Kurve: linear, Leistung: 1 W, Spannungsfestigkeit: 300 VAC, Widerstand: 2.2 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, vishay trimmer, Trimmer Eingang, Eingang-Potentiometer, Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG