Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 10 Ω linear 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16434460
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     67PR10LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet trimmer
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 10R, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Gänge: 20, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 900 VAC, Widerstand: 10 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Mehrgang-Trimmer, Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG