Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 25 kΩ linear 250 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16434422
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     64WR25KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Trimmwiderstand
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 25K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Gänge: 15, Leistung: 250 mW, Spannungsfestigkeit: 900 VAC, Widerstand: 25 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer 0,25 w, trimmer potentiometer, Mehrgang-Trimmer, Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG