Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 200 kΩ linear 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434403
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63P204KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
vishay trimmer
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 200K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC, Widerstand: 200 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, Potentiometer, Eingang-Potentiometer, Trimmer Eingang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG