Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 2 kΩ linear 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434401
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63P202KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 2K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC, Widerstand: 2 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Eingang-Potentiometer, Trimmer Eingang
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 1,90*
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 3,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
3329H-1-202LF
ab € 0,82*
Ähnlich
Bourns
3386F-1-202LF
ab € 0,62*
Ähnlich
Bourns
3386P-1-202LF
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG