Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer 500 Ω linear ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434387
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-2-501L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer, Resistance technical notation: 500R, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Serie: 3590S-2, Leistung: 2 W, Widerstand: 500 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Draht-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,59*
€ 11,32*
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 13,68*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 11,43*
€ 15,16*
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 21,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-22-6A-B
ab € 7,55*
Zubehör
Bourns
H-23-6A
ab € 7,56*
Zubehör
Cliff Electronics
CL178887
ab € 0,61*
Zubehör
Mentor
6622.1000
ab € 12,75*
Zubehör
Mentor
6623.1000
ab € 6,28*
Zubehör
OKW
A3016638
ab € 1,83*
Zubehör
OKW
A3020638
ab € 1,94*
Zubehör
OKW
A3023638
ab € 2,00*
Zubehör
OKW
A3031638
ab € 2,30*
Zubehör
OKW
A3016639
ab € 1,74*
Zubehör
OKW
A3020639
ab € 1,94*
Zubehör
OKW
A3023639
ab € 2,00*
Zubehör
OKW
A3031639
ab € 2,39*
Zubehör
OKW
A3116638
ab € 1,74*
Zubehör
OKW
A3120638
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG