Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 50 kΩ linear 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434364
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386P-1-503LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer 50k
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 50K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 900 VAC, Widerstand: 50 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, cermet-trimmer bourns, Trimmer Eingang, Eingang-Potentiometer, Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG