Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 200 kΩ linear 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434350
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362X-1-204LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 200K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 900 VAC, Widerstand: 200 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
CR
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,21*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,21*
€ 2,042*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,042*
€ 2,42998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,742*
€ 2,07298
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG