Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 200 kΩ linear 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16434340
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362P-1-204LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 200K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 900 VAC, Widerstand: 200 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG