| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16434264 Herst.-Nr.: M43P103KB40 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=M43P103KB40, Anzahl der Umdrehungen=18, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.8 mm, Höhe=6.4 mm, Länge=20.5 mm, Nennleistung=750 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=43 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,20* | € 3,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,70* | € 3,74* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,42* | € 4,17* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|