Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Trimmer Cermet SMD 500 Ω 250 mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-16432421
Hersteller:
BI Technologies
Herst.-Nr.:
44WR500LFTB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Potentiometer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmer Cermet SMD, Resistance technical notation: 500R, Temperaturbereich: -65...+150 °C, Kurve: linear, Serie: 44, Gänge: 9, Leistung: 250 mW, Spannungsfestigkeit: 300 VDC, Widerstand: 500 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
MY
... >
Passive Bauelemente
>
Potentiometer & Trimmer
>
Trimmpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
,
Trimmwiderstand
,
cermet-trimmer 0,25 w
,
smd-potentiometer
,
Mehrgang-Trimmer SMD
,
Cermet-Trimmer SMD
,
Potentiometer SMD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG