Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet SMD 200 Ω 250 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16432041
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     23BR200LFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Potentiometer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmer Cermet SMD, Resistance technical notation: 200R, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Gehäuse: Gull Wing, Kurve: linear, Leistung: 250 mW, Widerstand: 200 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, cermet-trimmer 0,25 w, smd-potentiometer, Eingang-Trimmer SMD, Cermet-Trimmer SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG