Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohle-Potentiometer logarithmisch 470 kΩ ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16427694
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH10IP06-474B2020-ITA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 470k
Kohle-Potentiometer, Resistance technical notation: 470K, Temperaturbereich: -25...+70 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Anschluss Schalter: Printanschlüsse, Kurve: logarithmisch, Spannungsfestigkeit: 125 VDC, Widerstand: 470 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, piher potentiometer, Kohleschicht-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG