Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohle-Potentiometer 2x logarithmisch 10 kΩ ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16427249
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16DH10IP06-103B2020--TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer 10k
Kohle-Potentiometer 2x, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -25...+70 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: logarithmisch, Spannungsfestigkeit: 125 VDC, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 10k, Kohleschicht-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,39*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,81*
€ 3,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC7225
ab € 0,89*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7225B
ab € 0,93*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7257
ab € 0,60*
Zubehör
Cliff Electronics
CL178812
ab € 0,171*
Zubehör
Cliff Electronics
CL17097
ab € 0,19*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7223
ab € 0,88*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7230
ab € 0,71*
Zubehör
Cliff Electronics
CL178882
ab € 0,29*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7253
ab € 1,40*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7232
ab € 1,49*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7233
ab € 1,54*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7234
ab € 2,04*
Zubehör
Cliff Electronics
CL170846CR
ab € 0,241*
Zubehör
Cliff Electronics
CL170845CR
ab € 0,248*
Zubehör
Cliff Electronics
CL170844CR
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG