Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 50 kΩ linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16426399
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93R1A-R22-A18L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 50K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Schutzart: IP40, Serie: 93, Leistung: 2 W, Spannungsfestigkeit: 350 VAC, Widerstand: 50 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
18 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
52 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,69*
€ 7,04*
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 8,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 91,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG