Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 25 kΩ linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16426340
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     93R1A-R22-A17L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 25K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Schutzart: IP40, Serie: 93, Leistung: 2 W, Spannungsfestigkeit: 350 VAC, Widerstand: 25 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 2w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG