Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, 470 Ohm, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16426217
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH07CP04-471A2020--TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potentiometer Carbon
Potenziometer
Drehpotentiometer Resistance technical notation: 470R Temperaturbereich: -25 ... +70 °C Anschluss: Lötösen Kurve: linear Spannungsfestigkeit: 250 VDC Widerstand: 470 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
0.007 kg
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.