Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohle-Potentiometer linear 10 kΩ ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16425847
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH10IP06-103A2020--TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer 10k
Kohle-Potentiometer, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -25...+70 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Spannungsfestigkeit: 250 VDC, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 10k, Kohleschicht-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,33*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,21*
€ 2,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC7225
ab € 0,86*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7225B
ab € 0,79*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7257
ab € 0,61*
Zubehör
Cliff Electronics
CL178812
ab € 0,169*
Zubehör
Cliff Electronics
CL17097
ab € 0,182*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7223
ab € 0,83*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7230
ab € 0,67*
Zubehör
Cliff Electronics
CL170841CR
ab € 0,246*
Zubehör
Cliff Electronics
CL170842CR
ab € 0,21*
Zubehör
Cliff Electronics
CL170844CR
ab € 0,245*
Zubehör
Cliff Electronics
CL170845CR
ab € 0,227*
Zubehör
Cliff Electronics
CL170846CR
ab € 0,242*
Zubehör
Cliff Electronics
CL170847CR
ab € 0,25*
Zubehör
Cliff Electronics
CL178882
ab € 0,266*
Zubehör
Cliff Electronics
FC7253
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG