Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitplastik-Potentiometer 2 x 50 kΩ linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16425748
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A2A-B28-B18/B18L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 50K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 350 VAC, Widerstand: 50 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
502 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: poti 0,5w 50k, potentiometer, potentiometer 50k, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG