Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitplastik-Potentiometer 2 x 50 kΩ logarithmisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16425649
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A2A-B28-D18/D18L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 50K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: logarithmisch, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 350 VAC, Widerstand: 50 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Nettogewicht:
0.017 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, poti 0,5w 50k, potentiometer, potentiometer 50k, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 10,67*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,98*
€ 12,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CL178887
ab € 0,54*
Zubehör
OKW
A3016638
ab € 1,82*
Zubehör
OKW
A3020638
ab € 1,92*
Zubehör
OKW
A3023638
ab € 1,99*
Zubehör
OKW
A3031638
ab € 2,31*
Zubehör
OKW
A3016639
ab € 1,73*
Zubehör
OKW
A3020639
ab € 1,92*
Zubehör
OKW
A3023639
ab € 1,99*
Zubehör
OKW
A3031639
ab € 2,35*
Zubehör
OKW
A3116638
ab € 1,74*
Zubehör
OKW
A3120638
ab € 1,92*
Zubehör
OKW
A3123638
ab € 1,98*
Zubehör
OKW
A3131638
ab € 2,32*
Zubehör
OKW
A3116639
ab € 1,73*
Zubehör
OKW
A3120639
ab € 1,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG