Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kohle-Potentiometer logarithmisch 220 kΩ ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16425458
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH10CP06-224B2020--TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potentiometer Carbon
Potenziometer
Kohle-Potentiometer, Resistance technical notation: 220K, Temperaturbereich: -25...+70 °C, Anschluss: Lötösen, Kurve: logarithmisch, Spannungsfestigkeit: 125 VDC, Widerstand: 220 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Poti, piher potentiometer, potentiometer carbon, Eingang-Potentiometer, Kohleschicht-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG