Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitplastik-Potentiometer 25 kΩ linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16425342
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91R1A-R22-B17L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 25K, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 350 VAC, Widerstand: 25 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.012 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 1w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
495
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 2,79*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 4,20*
€ 5,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG