Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitplastik-Potentiometer 2.5 kΩ linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16425250
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91R1A-R22-B12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Leitplastik-Potentiometer, Resistance technical notation: 2K5, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Anschluss: Printanschlüsse, Kurve: linear, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 350 VAC, Widerstand: 2.5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, Leitplastik-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG