| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16425227 Herst.-Nr.: PC16SH10CP06-102A2020--TA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-102A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=31.5 mm, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Gerändelt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=PC-16, Toleranz=±20 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,11* | € 3,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,63* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|