Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer 1 kΩ linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16424543
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3852A-282-102AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Cermet-Potentiometer, Resistance technical notation: 1K, Temperaturbereich: -65...+150 °C, Anschluss: Lötösen, Kurve: linear, Schutzart: IP40, Serie: 3852, Leistung: 2 W, Spannungsfestigkeit: 300 VDC, Widerstand: 1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Cermet-Potentiometer, Eingang-Potentiometer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 10,58*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,34*
€ 12,26*
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 12,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digimess
RLC200
ab € 1.050,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG