Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtpotentiometer 250 Ω linear ± 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16420483
Hersteller:
     Tocos
Herst.-Nr.:
     RA20Y25SB251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Drahtpotentiometer, Resistance technical notation: 250R, Temperaturbereich: -10...+100 °C, Anschluss: Lötfahnen, Gewinde: M8 x 0.75, Kurve: linear, Leistung: 1 W, Widerstand: 250 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.016 kg
Nettogewicht:
0.016 kg
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 1w, potentiometer, Eingang-Potentiometer, Draht-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG