Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 100 kΩ linear 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400749
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296Y-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer 100k
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 100K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Serie: 3296, Gänge: 25, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 900 VAC, Widerstand: 100 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
CR
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, cermet-trimmer bourns, Mehrgang-Trimmer, Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG