Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 20 kΩ linear 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400735
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296X-1-203LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer bourns
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 20K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Serie: 3296, Gänge: 25, Leistung: 500 mW, Spannungsfestigkeit: 900 VAC, Widerstand: 20 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, trimmer 20k, Mehrgang-Trimmer, Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG