Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 50 Ω linear 250 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400659
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266W-1-500LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 50R, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Kurve: linear, Serie: 3266, Gänge: 12, Leistung: 250 mW, Spannungsfestigkeit: 600 VAC, Widerstand: 50 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
CR
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 1,69*
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 3,62*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,34*
€ 3,66*
€ 5,95*
ab € 1,3872*
€ 4,7724*
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 1,2416*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,01*
Zubehör
Duratool
1PK-606A-F
ab € 2,43*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 1,4264*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 4,11*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,81*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 7,82*
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 8,83*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 7,50*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,29*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,27*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,34*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,28*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 1,36*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 3,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG