Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet SMD 100 Ω 250 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400647
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224W-1-101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer Cermet SMD, Resistance technical notation: 100R, Temperaturbereich: -65...+150 °C, Kurve: linear, Serie: 3224, Gänge: 12, Leistung: 250 mW, Spannungsfestigkeit: 600 VAC, Widerstand: 100 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
IE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 3,59*
1
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 4,53*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,33*
€ 4,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG