Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet SMD 50 kΩ 250 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400646
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224J-1-503E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer Cermet SMD, Resistance technical notation: 50K, Temperaturbereich: -65...+150 °C, Kurve: linear, Serie: 3224, Gänge: 12, Leistung: 250 mW, Spannungsfestigkeit: 600 VAC, Widerstand: 50 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
MX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG