Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet SMD 2 MΩ 250 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400615
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     23AR2MLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Potentiometer
SMD-Trimmer
cermet-trimmer 0,25 w
Trimmer Cermet SMD, Resistance technical notation: 2M, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Gehäuse: J-lead, Kurve: linear, Leistung: 250 mW, Widerstand: 2 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, Cermet-Trimmer SMD, Eingang-Trimmer SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG