Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer 10 kΩ linear ± 3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16400601
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     7276R10KL.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -65...+125 °C, Anschluss: Lötfahnen, Kurve: linear, Leistung: 2 W, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, Draht-Potentiometer, Mehrgang-Potentiometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 25,00*
ab € 7,67*
€ 10,46*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 9,78*
€ 11,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG